text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kotwy fundamentowe typ FAZ Stal Ocynkowane FAZII10/30


Numer artykułu
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FAZ II
Info
  • do= Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • Min. td= Zalecana głębokość wiercenia
  • hef= Efektywna głębokość kotwiczenia
  • tfix= Grubość armatury
  • s = Szerokością powierzchni
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FAZ II
Info
  • do= Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • Min. td= Zalecana głębokość wiercenia
  • hef= Efektywna głębokość kotwiczenia
  • tfix= Grubość armatury
  • s = Szerokością powierzchni
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Wymiary

d-D M10
do 10
hef 60
kN 4.3
L (mm) 115
Min. td 110
ø podkładki 20
s 17
tfix 30
Typ FAZII10/30

Numery artykułów

Numer artykułu 63323.100.030
EAN 4006209949832
UBB 500504261180
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 094983

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.