text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kotwy do wbijania Stal Ocynkowane EA II M6 (EV)


Numer artykułu
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.

Wymiary

d-D M6
do 8
hef 30
kN 4
L (mm) 30
ls(maks.) 13
lsmin. 6
t 32
Tinst 4
Typ EA II M6 (EV)

Numery artykułów

Numer artykułu 63320.060.001
EAN 4006209482643
UBB 500504264564
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 048264

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.