text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kotwy do wbijania Stal Ocynkowane EA II M10 (EV)


Numer artykułu
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.

Wymiary

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls(maks.) 17
lsmin. 10
t 43
Tinst 15
Typ EA II M10 (EV)

Numery artykułów

Numer artykułu 63320.100.001
EAN 4006209483398
UBB 500504264721
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 048339

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.