text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kotwy, typ FBN II Stal Ocynkowane 6/30 (6X75)


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FBN II
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 75 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. FBN II
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • tfix = Grubość armatury
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia
  • kN = Obciążenia w kN
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy pękniętym betonie (strefa rozciągania) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Wymiary

d-D M6
do 6
hef 30
kN 1.5
L (mm) 75
Min. td 70
ø podkładki 12
tfix 30
Typ 6/30

Numery artykułów

Numer artykułu 63324.060.030
EAN 4048962070255
UBB 500504267120
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 505528

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.