text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fischer Kotwa EXA Stal Ocynkowane 12/15 (12X116)


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia.
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia.
  • tfix = Grubość armatury.
  • kN = Zakładanym obciążeniem jest kN, beton niespękany.
  • Dopuszczalne obciążenie obowiązuje dla pojedynczej kotwy, dla betonu spękanego (strefa rozciągana) w klasie C20/25 włączając częściowo współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 oraz gdy SCR, N i Ccr nie są przekroczone.
  • Do ostatecznych kalkulacji niezbędne jest wzięcie pod uwagę pełnej aprobaty European Technical Approval (ETA), która jest dostępna na żądanie.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 116 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia.
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia.
  • tfix = Grubość armatury.
  • kN = Zakładanym obciążeniem jest kN, beton niespękany.
  • Dopuszczalne obciążenie obowiązuje dla pojedynczej kotwy, dla betonu spękanego (strefa rozciągana) w klasie C20/25 włączając częściowo współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 oraz gdy SCR, N i Ccr nie są przekroczone.
  • Do ostatecznych kalkulacji niezbędne jest wzięcie pod uwagę pełnej aprobaty European Technical Approval (ETA), która jest dostępna na żądanie.

Wymiary

d-D M12
do 12
hef 67
kN 9.9
L (mm) 116
Min. td 105
s 19
tfix 15

Numery artykułów

Numer artykułu 63328.012.015
EAN 4006209977439
UBB 500613476000
UNSPSC 31162100
Artykuł producenta nr 97743

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.