text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC KPL 21 NARZĘDZI UDAR 1/2" NS.265M


Zabierak 1/2" = 12,7 mm. Moment: 400 N. Zawiera: - END nr 2 - 3 - 4 mm: Końcówki Pozidriv®. - ENP nr 2 - 3 - 4 mm: Końcówki Phillips®. - ENS nr 8-10-12-14 mm: Końcówki do śrub z rowkiem. - ENH nr 5 - 6 - 8 - 10 mm: Końcówki 6-kątne. - ENX nr 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm: Końcówki udarowe Torx®. - NS.236A: Nasadki udarowe z uchwytami do końcówek. - NS.260A: Wkrętak do pobijania. Kaseta plastikowa BP.115. - Wkładka termoformowana PL.50A. Masa: 1,92 kg.

Numer artykułu 0Y443971
Opakowanie Sprawa
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 3
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkrętaków Torx 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 3
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkrętaków Torx 5

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y443971
EAN 3148515103858
UBB 500638852847
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr NS.265M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.