text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Fabory Rozwiertak ręczny 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 24,0 MM

Opis

Ø D 24 mm L 231 mm l 115 mm Weight 0,690 kg a 20,00 mm Even Teeth 8 Points Material high-speed steel HSS. Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Numery artykułów

Numer artykułu F0301.240.001
UBB 240207035835
UNSPSC 27112837
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.