text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

DIN 661/302 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 8X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 20 mm
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Wymiary

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (maks.) 4
k ≈ 4
L (mm) 20

Normy

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numery artykułów

Numer artykułu 39410.080.020
EAN 8715492822369
UBB 950368010589
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.