39410
39410.025.012
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
DIN 661/302 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 2,5X12MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C4C/C10C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.5 mm
Length
12 mm
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C4C/C10C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Wymiary
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (maks.)
1.25
k ≈
1.2
L (mm)
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Numery artykułów
Numer artykułu
39410.025.012
EAN
8717077082991
UBB
500645359042
UNSPSC
31162201