text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

DIN 661/302 Miedź DHP 5X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Miedź
Materiał techniczny DHP
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 10 mm
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Miedź
Materiał techniczny DHP

Wymiary

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (maks.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 10

Normy

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numery artykułów

Numer artykułu 50380.050.010
EAN 8715492246387
UBB 950368023384
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.