text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

DIN 661/302 Aluminium 99,5 4X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 99.5
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 25 mm
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 99.5

Wymiary

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (maks.) 2
k ≈ 2
L (mm) 25

Normy

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numery artykułów

Numer artykułu 50680.040.025
EAN 8715492248633
UBB 950368035347
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.