text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

DIN 661/302 Aluminium 99,5 3X30MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 99.5

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 30 mm
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 99.5

Wymiary

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (maks.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 30

Normy

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numery artykułów

Numer artykułu 50680.030.030
EAN 8715492248558
UBB 950368034688
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.