text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

DeWalt Kotwy śrubowe łeb sześciokątny, typu TAPH Stal Perma-Seal 6,3X57MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Perma-Seal

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 57 mm
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Perma-Seal
Typ nr. TAPH
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • ho = Głębokość wiercenia.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN w betonie.
  • tfix = Grubość armatury.
  • s = Szerokością powierzchni.

Wymiary

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 57
Nrec 0.5
s 5
tfix 32

Opis

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO HEX HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Numery artykułów

Numer artykułu 70565.063.057
UBB 500679571470
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr DWT1400200

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.