text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

DeWalt Kotwienie śrubowy łeb stożkowy płaski Stal Ocynkowane 5X70MM/TX25

Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. WALLDOG
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • ho = Głębokość wiercenia.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN w betonie.
  • tfix = Grubość armatury.

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 70 mm
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. WALLDOG
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • ho = Głębokość wiercenia.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN w betonie.
  • tfix = Grubość armatury.

Wymiary

D (mm) 5
do 5
ho 35
L (mm) 70
Nr Torx® 25
Nrec 0.3
tfix 41

Numery artykułów

Numer artykułu 70569.050.070
EAN 5054905020965
UBB 500679571132
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr DFM4230070

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.