Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
26772
26772.022.013
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
Cross recessed countersunk head tapping screw with flat end DIN 7982 F-Z Stal Ocynkowane ST2,2X13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.2 mm
Length
13 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7982 FZ
ISO
7050 FZ
Numery artykułów
Numer artykułu
26772.022.013
EAN
8712423028883
UBB
500656742805
UNSPSC
31161507