text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Kołki i wpusty
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
Kołki i wpusty
Zawleczki
U51700
U51700.006.0075
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Stal nierdzewna AISI 304 1/16X3/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Length
A (nom.)
0.0625
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
AISI 304
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
3/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
AISI 304
Wymiary
A (maks.)
0.063
B (max.)
0.06
A (min.)
0.056
C
0.12
D
0.03
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.8.1
Numery artykułów
Numer artykułu
U51700.006.0075
EAN
8712423088580
UBB
500626520240
UNSPSC
31162400