Szlifierki proste GGS 28 LC, Perfekcyjne manewrowanie ułatwia wykonanie wymagających prac związanych ze szlifowaniem, Wydajny silnik o mocy 650 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy, Długie, wąskie wrzeciono ściernicy umożliwia stosowanie w miejscach trudno dostępnych, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, gwarantując ochronę użytkownikowi, Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych, System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji, Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich, Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika, System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność, Klucz szczękowy jednostronny 13 mm (nr ET 3 607 950 025), Klucz szczękowy jednostronny 19 mm (nr ET 3 607 950 024), Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474)