UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.
Szlifierki proste GGS 28 CE, Poręczne urządzenie do uniwersalnych zastosowań, Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich, Wydajny silnik o mocy 650 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych, System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji, Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika, Podwójna izolacja łożyska kulkowego zwiększa odporność narzędzia na pył i wydłuża jego żywotność, Wyłożone gumą łożysko kulkowe zmniejsza ilość drgań przy źle wyważonym osprzęcie, System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność, Możliwość stosowania stacjonarnego – wrzeciono z uchwytem 43 mm, 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów, Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474), 2 klucze szczękowe, rozm. 19 (nr ET 3 607 950 024)