text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Bahco Wiertła kręte 14


Świder do wiercenia w drewnie 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 38 mm

Numer artykułu S5040.140.001
Całkowita długość
Średnica wiertła
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość 200
Średnica wiertła 14
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Wiertło spiralne Tak

Opis

Świder do wiercenia w drewnie 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 38 mm

Numery artykułów

Numer artykułu S5040.140.001
EAN 7311518012595
UBB 400153340510
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 9526-14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.