text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Bahco Klucze płasko-oczkowe 1952M 60 MM

Opis

Klucze płasko-oczkowe, odsadzone, metryczne Zgodny z: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 i DIN 3113 Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa Szczęka otwarta - smukła i odgięta pod kątem 15º Oczko 12-katne o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Pierścień odchylony o 15º zapewnia odpowiedni odstęp ręki, lepszy chwyt i dojście do przedmiotu Chromowane, mikro-matowe wykończenie powierzchni kluczy SB = opakowanie detaliczne pakowane na kartoniku informacyjnym

Numery artykułów

Numer artykułu L5615.600.001
EAN 7314151840136
UBB 203120651450
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1952M-60

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.