text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Bahco Klucze płasko-oczkowe 111M 29 MM

Opis

  Klucz płasko-oczkowy, odsadzany w wymiarach metrycznych Zgodny ze standardami: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Pierścień odchylony o 15º zapewnia odpowiedni odstęp ręki, lepszy chwyt i dojście do przedmiotu Większe i dwukierunkowe oznaczenie rozmiaru klucza dla szybszej identyfikacji klucza Chromowane, mikro-matowe wykończenie powierzchni kluczy Opatentowany U kształtny wzrór klucza SB = opakowanie detaliczne z plastikową kartą informacyjną

Numery artykułów

Numer artykułu L8310.290.001
EAN 7314151828844
UBB 203120088489
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 111M-29

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.