text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Stal (AD-W7) Ocynkowane na gorąco 5.6/5.2 do zbiorników ciśnieniowych M12X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.6/5.2
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 30 mm
Klasa 5.6/5.2
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.do zbiorników ciśnieniowych

Wymiary

d-D M12
k 7.5
L (mm) 30
m (maks.) 10.8
P 1.75
s 18

Normy

ISO 4017/4032

Numery artykułów

Numer artykułu 08762.120.030
EAN 8717077245792
UBB 500648358744
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.