text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Stal nierdzewna A1 z rowkiem EN 27434 11


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 11 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434

Wymiary

b (js14) 10
d1 11
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 11

Normy

DIN ≈705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 51372.110.001
EAN 8715492285270
UBB 950356472213
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.