text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Stal automatowa z rowkiem EN 27434 14


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal automatowa
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 14 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434

Wymiary

b (js14) 12
d1 14
d2 (h13) 25
d3 6
D (mm) 14

Normy

DIN ≈705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37815.140.001
EAN 8715492771377
UBB 950356203014
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.