text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Stal automatowa z gniazd. 6-kąt. ISO 4029 12


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal automatowa
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029

Wymiary

b (js14) 12
d1 12
d2 (h13) 22
d3 6
D (mm) 12

Normy

DIN ≈705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37810.120.001
EAN 8715492770936
UBB 950356013355
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.