UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.
Funkcjonowanie - Systemy Thermax 8 i 10 nadają się do montażu wstępnego. - Podczas instalacji samowiercący stożek wzmocniony włóknem szklanym wycina sobie drogę przez tynk do warstwy izolacji. - Nieulegający wychłodzeniu stożek wykorzystuje barierę termiczną do zminimalizowania strat ciepła. - Instalacja bez żadnych specjalnych narzędzi. - Szeroki asortyment, w tym opcje dopasowania z wkrętami metrycznymi (M6/8/10), blachowkrętami (6,3 mm), wkrętami do płyt wiórowych (6,0 mm) lub wkrętami do płyt wiórowych (4,5–5,5 mm) przy zastosowaniu kołka rozporowego SX 5.