text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby zamkowe UNC ASME B18.5 Carbon steel ASTM A307 Bez pokrycia Gr.A 1/4-20X2 Inch

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.A
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny ASTM A307
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 2 Inch
Klasa Gr.A
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny ASTM A307
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Wymiary

O (max.) 0.26
P (max.) 0.156
A (maks.) 0.844
H (maks.) 0.145
LT(min.) 0.75
TPI 20

Normy

ASME B18.5

Numery artykułów

Numer artykułu U08350.025.0200
EAN 8715492863515
UBB 500625929319
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.