text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M2X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 10 mm
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 16
d-D M2
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 2
L (mm) 10
P 0.4
Nasadka 6

Normy

ISO 14579

Numery artykułów

Numer artykułu 51052.020.010
EAN 8715494557856
UBB 500634396450
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.