text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z gniazdem sześciokątnym iso 4762 ISO 4762 Stal Ocynkowane 10.9 M5X160

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter M5
Length 160 mm
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b 22
d-D M5
dk(maks.) 8.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 5
L (mm) 160
s 4

Normy

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 07027.050.160
EAN 8717077296411
UBB 500650819575
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.