FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
07071
07071.030.025
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Ocynkowane 8.8 M3X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
25 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M3
dk(maks.)
5.5
k (maks.)
3
L (mm)
25
P
0.5
s
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
07071.030.025
EAN
8715494453738
UBB
500500850051
UNSPSC
31161605