text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 1.3/8-6X11 Inch

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 1.3/8 Inch
Length 11 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Wymiary

A 2.062
H 1.375
J 1
LT(min.) 3.44
Zwoje gwintu na cal 6

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07000.137.1100
EAN 8717077360761
UBB 500620938729
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.