text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1936 UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Ocynkowane mechanicznie 3/8-24X1.1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 3/8 Inch
Length 1.1/2 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane mechanicznie
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

A 0.5625
H 0.375
J 0.3125
LT(min.) 1.25
Zwoje gwintu na cal 24

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu 07250.096.038
EAN 8715492081285
UBB 951351574367
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.