Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
07021
07021.120.050
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M12X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
50 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
b
36
d-D
M12
dk(maks.)
18
Pełen gwint L ≤
50
k (maks.)
12
L (mm)
50
P
1.75
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
07021.120.050
EAN
8717077280946
UBB
500647929271
UNSPSC
31161605