text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.200.170
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M20X170
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
170 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
52
d-D
M20
dk(maks.)
30
Pełen gwint L ≤
75
k (maks.)
20
L (mm)
170
P
2.5
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.200.170
EAN
8715492047168
UBB
953351179254
UNSPSC
31161605