MAVE B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
07015
07015.060.230
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M6X230
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
230 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
230
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
07015.060.230
EAN
8717077054400
UBB
500645047696
UNSPSC
31161605