text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne bardzo drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M10X1,00X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 90 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny bardzo drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 32
d-D M10
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 10
L (mm) 90
P 1
s 8

Normy

DIN 912
ISO 12474
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241

Numery artykułów

Numer artykułu 07041.100.090
EAN 8715492055033
UBB 953351739859
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.