text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal nierdzewna A2 M4X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 8 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Pełen gwint L ≤ 20
k 2.8
L (mm) 8
P 0.7
s 2.5

Normy

DIN 7984

Numery artykułów

Numer artykułu 51040.040.008
EAN 8715492260116
UBB 952351673761
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.