text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną DIN 601/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 16 mm
Klasa 4.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L200mm 37
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 16
m 5
P 1
s 10

Normy

ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402

Numery artykułów

Numer artykułu 08200.060.016
EAN 8715492550859
UBB 950351086877
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.