text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną DIN 601/555 Stal Ocynkowane 4.8 M20X240

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter M20
Length 240 mm
Klasa 4.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
m 16
P 2.5
s 30

Normy

ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
NEN 102/697

Numery artykułów

Numer artykułu 08200.200.240
EAN 8715492552631
UBB 950351102385
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.