text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem sześciokątnym UNF ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.8 5/8-18X2.3/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 2.3/4 Inch
Klasa Gr.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zwoje gwintu na cal 18
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Wymiary

F 0.9375
H 0.390625
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numery artykułów

Numer artykułu U04360.062.0275
EAN 8717077354975
UBB 500620877836
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.