text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym UNC pełny gwint ASME B18.2.1 Carbon steel SAE J429 Bez pokrycia Gr.8 5/16-18X1.3/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny SAE J429

Specyfikacje

Diameter 5/16 Inch
Length 1.3/4 Inch
Klasa Gr.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

F 0.5
H 0.203125
TPI 18

Normy

ASME B18.2.1

Numery artykułów

Numer artykułu U04110.031.0175
EAN 8715492839060
UBB 500626959992
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.