text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane Gr.5 7/8-9X3.1/2


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 3.1/2 Inch
Klasa Gr.5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 9
Info
  • ft = z pełnym gwintem

Wymiary

F 1.3125
H 0.546875
LT(min.): L6 Inch 2.25
LT(min.): L≤6 Inch 2

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numery artykułów

Numer artykułu U01200.087.0350
EAN 8717077342736
UBB 500620758952
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.