Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
U01200
U01200.150.0650
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
Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane Gr.5 1.1/2-6X6.1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.5
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Materiał techniczny
SAE J429
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1.1/2 Inch
Length
6.1/2 Inch
Klasa
Gr.5
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Materiał techniczny
SAE J429
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
6
Info
ft = z pełnym gwintem
Wymiary
F
2.25
H
0.9375
LT(min.): L
6 Inch
3.5
LT(min.): L≤6 Inch
3.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numery artykułów
Numer artykułu
U01200.150.0650
EAN
8717077343535
UBB
500620766955
UNSPSC
31161620