Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
U04104
U04104.025.0162
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
Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.8 1/4-20X1.5/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Materiał techniczny
SAE J429
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/4 Inch
Length
1.5/8 Inch
Klasa
Gr.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Materiał techniczny
SAE J429
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
20
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Wymiary
F
0.4375
H
0.15625
LT(min.): L
6 Inch
1
LT(min.): L≤6 Inch
0.75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Numery artykułów
Numer artykułu
U04104.025.0162
EAN
8717077347137
UBB
500620803097
UNSPSC
31161620