Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
53011
53011.100.035
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal nierdzewna A2 80 M10X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
35 mm
Klasa
80
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Numery artykułów
Numer artykułu
53011.100.035
EAN
8715492954213
UBB
500697360286
UNSPSC
31161620