text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M24X110


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 110 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Normy

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 01237.240.110
EAN 8717077235038
UBB 500648293727
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.