Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01210
01210.140.061
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017/ DIN 933 Stal Ocynkowane 8.8 M14X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
60 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
60
P
2
s
21
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
01210.140.061
EAN
8715492031105
UBB
952351619244
UNSPSC
31161620