text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M8X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 80 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 01200.080.080
EAN 8715492025296
UBB 950351144791
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.