text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M6X200


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 200 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 200
P 1
s 10

Normy

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 01200.060.200
EAN 8717077049499
UBB 500644998469
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.