Diverse
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01200
01200.480.150
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M48X150
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
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
M48
Length
150 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
150
P
5
s
75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Numery artykułów
Numer artykułu
01200.480.150
EAN
8717077012684
UBB
500644637927
UNSPSC
31161620